Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56165
Cod. Produttore
56165
Cod. EAN
8002219732125

Informazioni di prodotto

HLO LED 100W 230V E40 4000K

Documentazione tecnica

Il HLO LED da 100W è una lampada di alta qualità progettata per l'illuminazione efficiente e duratura. Con una tensione di 230V e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua struttura con attacco E40 garantisce una facile installazione e compatibilità con una vasta gamma di portalampade. Realizzata con materiali resistenti, questa lampada è progettata per garantire una lunga vita utile, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. L'illuminazione a LED non solo offre un risparmio energetico significativo, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale. Scegli il HLO LED 100W per un'illuminazione affidabile e sostenibile, perfetta per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

tensione nominale

230V

temperatura del colore

4000K

attacco lampada

E40

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

14500

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E40

angolo di irraggiamento

360

diametro

150 mm

grado di protezione (IP)

IP64

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

100 kWh

durata di vita nominale media

50000 h

Produttore

Lampada HLO Led 100W E40 4000K