Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56141
Cod. Produttore
56141
Cod. EAN
8002219729460

Informazioni di prodotto

ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design

Documentazione tecnica

La lampada R7S ECOLED da 118 mm con una potenza di 16W è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra, perfetta per ambienti di lavoro e spazi residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durata prolungata e una riduzione del consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali. La sua forma compatta la rende facile da installare in vari contesti, garantendo un'illuminazione uniforme e piacevole. Scegliere la R7S ECOLED significa optare per una soluzione ecologica e sostenibile, senza compromettere la luminosità e l'efficacia.

potenza della lampada

6W

temperatura del colore

4000K

attacco lampada

R7s

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2000

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

R7s

angolo di irraggiamento

360

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampada ECOLed R7S 16W 4000K