Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
attacco lampada
GX53
potenza della lampada
6W
tensione nominale
230V
temperatura del colore
3000K
fattore di potenza
0.71
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
710
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
base
BA15s
angolo di irraggiamento
180
diametro
75 mm
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
8 kWh
durata di vita nominale media
35000 h
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te