Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE8594
Cod. Produttore
8594
Cod. EAN
8002219732880

Informazioni di prodotto

L'illuminamento per i grandi spazi

Documentazione tecnica

Quando il flusso luminoso fa la differenza Ticinque LED entra in gioco. Grazie all’ampia superficie della parabola a doppia riflessione che integra due serie di LED ad elevata efficienza, l’emissione di “luce utile” risulta ai vertici della categoria assicurando il corretto illuminamento per ambienti commerciali di grandi dimensioni. La struttura del corpo è stata progettata anche per installazioni in ambito industriale, sono inoltre previste ampie possibilità di collegamento sia con tubi lisci che corrugati sui quattro lati dell'apparecchio, il tutto con grado di protezione IP65.     Scopri i Sistemi di controllo Beghelli 

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.07

ampiezza di riconoscimento

28 m

larghezza

147 mm

altezza/profondità

43 mm

lunghezza

549 mm

numero di poli

2

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

raccordo a vite

Produttore

Lampada d'emergenza T5 Tuttoled 18W SE 5P