Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE1499/24
Cod. Produttore
1499/24
Cod. EAN
8002219716019

Informazioni di prodotto

Lampada d'emergenza Stile In Led 24W SE [1499/24]
Lampada d'emergenza, Beghelli, Stile IN LED, che si propone come nuovo apparecchio di illuminazione di emergenza e di segnalazione a LED, per installazione a parete, ad incasso e a plafone. Il carattere distintivo di Design LED Beghelli la pulizia di linee e gli ingombri ridottissimi: l'estremo minimalismo estetico si sposa alla perfezione con l'elevata tecnologia delle sorgenti LED a luce indiretta visibili solamente ad apparecchio acceso. La sua semplicità unita al suo tecnicismo soddisfano tutte le esigenze di installazione, sia in ambienti particolarmente eleganti che in presenza di arredi moderni ed essenziali.Il progetto Design LED si compone di unaottica a doppia riflessione per ottimizzare la diffusione dei fasci prodotti dalle due batterie di LED miniaturizzati ad elevatissima efficienza (maggiore di 100 Lumen/Watt). Questo sistema assicura una perfetta uniformita del fascio luminoso, mantenendo un ottimo livello di illuminamento della ambiente interessato, sia con installazione a parete sia a soffitto.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

piombo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

15 m

larghezza

292 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

102 mm

Produttore

Lampada d'emergenza Stile In Led 24W SE