Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4609
Cod. Produttore
4609
Cod. EAN
8002219727251

Informazioni di prodotto

Lampada d'emergenza Fruttoluce 6 Led SE 2h

Documentazione tecnica

TuttiFrutti6 LED è un apparecchio di illuminazione di emergenza per scatola 506, ideale sia per uso domestico che per il terziario. L’approccio progettuale è stato focalizzato sull’installazione, svincolando il fissaggio dell’apparecchio dalla serie civile a cui viene abbinato. Il corpo prevede una staffa universale posteriore che si fissa direttamente sulla scatola di derivazione, trasformando TuttiFrutti6 LED in un prodotto universale per illuminazione di emergenza in ambito civile. TuttiFrutti6 LED è compatibile con tutte le serie civili in commercio, senza utilizzare nessun tipo di adattatore. Il gruppo ottico emette luce per riflessione per evitare qualsiasi tipo di abbagliamento ed è stato progettato per massimizzare l’illuminamento al suolo. L’integrazione di LED ad alta efficienza permette di ottenere valori di gran lunga superiori agli standard di mercato. La versione Touch, essendo dotata di sensore crepuscolare, può essere utilizzata anche come Lampada notturna (SA) con la possibilità di regolare l’intensità della luce a seconda dell’ambiente in cui viene posizionata. L’attivazione e il dimmeraggio, si realizzano con il sistema Proximity Sense, una zona dello schermo dell’apparecchio sensibile allo sfioramento che consente di attivare o disattivare l’opzione Notturna regolando l’intensità del flusso luminoso secondo l’esigenza, il tutto senza smontare l’apparecchio dall’installazione.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

larghezza

44 mm

altezza/profondità

44 mm

lunghezza

132 mm

Produttore

Lampada d'emergenza Fruttoluce 6 Led SE 2h