Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4601
Cod. Produttore
4601
Cod. EAN
8002219592330

Informazioni di prodotto

Lampada d'emergenza Fruttoluce 1 Led SE/SA 1N

Documentazione tecnica

È l'ultima generazione di apparecchi per illuminazione di emergenza e segnapasso in ambito civile e nel terziario. Tutta la gamma è stata progettata con una completa dotazione di serie che consente l’installazione all'interno delle serie civili più diffuse. Fruttoluce1 mantiene tutte le caratteristiche illuminotecniche della linea in uno spazio ridottissimo: è il primo apparecchio per emergenza che occupa un solo modulo di scatola 503.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

ioni di litio

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

larghezza

41 mm

altezza/profondità

56.5 mm

lunghezza

19 mm

Produttore

Lampada d'emergenza Fruttoluce 1 Led SE/SA 1N