Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4201
Cod. Produttore
4201
Cod. EAN
8002219730299

Informazioni di prodotto

La gamma più completa per tutte le esigenze

Documentazione tecnica

La nuova icona dell’emergenza semplice ed efficace, idonea per tutti i tipi di installazione. La garanzia di un prodotto di emergenza che soddisfa tutte le esigenze, da oggi nella nuova versione intelligente AT Opticom è anche LG e LGFM, può essere utilizzato anche in ambiti complessi sia industriali che per il terziario. Un progetto corpo- centrico ad elevata versatilità, dove la trasformazione dell’apparecchio avviene smontando il guscio posteriore per diventare incasso, dove la segnaletica è di serie con i pittogrammi in dotazione, dove una cover in metacrilato eleva il grado di protezione a IP66 aggiungendo tecnicità all’apparecchio e rinnovandone l’immagine estetica. Anche le performance sono di tutto rispetto: il sistema ottico a doppia riflessione massimizza l’illuminamento ed evita i fenomeni di abbagliamento, mentre il sistema di ricarica della batteria è a basso consumo, per ottenere un maggior risparmio energetico e un minor impatto ecologico.

potenza della lampada

24W

Grado di protezione

IP40

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

15 m

larghezza

294 mm

altezza/profondità

34 mm

lunghezza

126 mm

Produttore

Lampada d'emergenza CpLed 1124W AT Opt SE 8LT