Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE8590
Cod. Produttore
8590
Cod. EAN
8002219723604

Informazioni di prodotto

Lampada d'emergenza Beghelli Ticinique Led 18W SE 8P

Documentazione tecnica

Quando il flusso luminoso fa la differenza Ticinque LED entra in gioco. Grazie all’ampia superficie della parabola a doppia riflessione che integra due serie di LED ad elevata efficienza, l’emissione di “luce utile” risulta ai vertici della categoria assicurando il corretto illuminamento per ambienti commerciali di grandi dimensioni. La struttura del corpo è stata progettata anche per installazioni in ambito industriale, sono inoltre previste ampie possibilità di collegamento sia con tubi lisci che corrugati sui quattro lati dell'apparecchio, il tutto con grado di protezione IP65.     Scopri i Sistemi di controllo Beghelli

potenza della lampada

18W

Grado di protezione

IP65

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

28 m

larghezza

147 mm

altezza/profondità

43 mm

lunghezza

549 mm

numero di poli

2

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

raccordo a vite

Produttore

Lampada d'emergenza Beghelli Ticinique Led 18W SE 8P