Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0930521222
Cod. Produttore
0930521222
Cod. EAN
4032248918133

Informazioni di prodotto

Pressacavo Ex (metallo), M 32, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato
Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

apertura di chiave

46 mm

materiale

metallo

superficie

nichelato

inserto di tenuta multiplo

scarico di trazione

temperatura di impiego

-60 °C

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

KSG__pressacavo_Ex_standard_Klippon_

Produttore

KSG M32 BS O NI 2 G32