Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Contenitori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1136450000
Cod. Produttore
1136450000
Cod. EAN
4032248969067

Informazioni di prodotto

Pressacavo Ex (metallo), M 20, 16 mm, Armatura a filo singolo, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.30 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP6
Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

apertura di chiave

30 mm

per diametro cavo

12 mm 17.6 mm 6.7 mm 14 mm

materiale

metallo

superficie

nichelato

inserto di tenuta multiplo

scarico di trazione

temperatura di impiego

-60 °C 180 °C

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

KDSW__pressacavo_Ex_Klippon_SWA_a_doppia_guarnizio

Produttore

KDSW M20 BS O NI 1 G20