Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
marcatura filo
colore
numero di fili
1
diametro esterno circa
6.5 mm
resistente alla fiamma
no
classe del conduttore
cl. 6 = a filo ultra sottile
sezione nominale del conduttore
6 mm²
colore del rivestimento
nero
materiale del rivestimento
poliolefina
tensione nominale U
1000 V
elemento ritorto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te