Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK60297
Cod. Produttore
60297

Informazioni di prodotto

KOMPOSPEED® 600 1x150 mm² BK

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

1

diametro esterno circa

23.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

150 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

poliolefina

tensione nominale U

1000 V

elemento ritorto

no

Produttore

KOMPOSPEED 600 1X150 QMM