Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MP-023
Cod. Produttore
8K01MP-023
Cod. EAN
8050456083760

Informazioni di prodotto

KIT TELESCOPICO ATS 3M 230V LAMP
Lunghezza max. anta 3 m - Peso max. anta 400 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

KIT TELESCOPIC ATS 3M 230V FL-LAMP