Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC201
Cod. Produttore
UC201
Cod. EAN
3250616132016

Informazioni di prodotto

KIT X APP MODULARI 24M H150 L600

Documentazione tecnica

Sistema Quadro Kit Per Apparecchi Modulari 24Mod H150 L600 Mm Ral9010

profondità

140 mm

altezza

150 mm

larghezza

600 mm

numero di barre DIN

1

Produttore

KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H150