Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U1481ML
Cod. Produttore
001U1481ML
Cod. EAN
8050456074751

Informazioni di prodotto

KIT PISTONE KRONO 3M 230V 2 MOT 2FC

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 3 m - Peso max. anta 400 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

KIT PISTONE KRONO 3M 230V 2 MOT 2FC