Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABLPA01
Cod. Produttore
ABLPA01
Cod. EAN
3606481919885

Informazioni di prodotto

KIT Montaggio alimentatori fino a 150W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'accessorio appartiene alla gamma di alimentatori a commutazione regolata (SMPS) Modicon ABLP. È una piastra di montaggio per guida DIN da 35 mm. Peso: 0,265 kg. L'accessorio è adatto al montaggio su guida DIN. L'accessorio è adatto al montaggio su guida DIN ABLP1a12085, ABLP1A24045 e per gli alimentatori ABLP1A24062. L'accessorio è venduto in set da 1. Gli alimentatori ABLP forniscono energia ai vostri sistemi automatizzati. Gli alimentatori ABLP sono progettati per macchine semplici e ripetitive e gli alimentatori dedicati sono particolarmente competitivi in termini di qualità/prezzo grazie alla loro semplicità e compattezza. Le principali applicazioni per l'utilizzo dell'alimentatore Phaseo ABL1 sono ascensori, pannelli espositivi, scale mobili, autolavaggio, forni alimentari, ecc.

tipo di accessori

kit di montaggio

Serie

Power_supplies_for_commercial_use__panel_mounting_

Produttore

KIT Montaggio alimentatori fino a 150W