Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U1901ML
Cod. Produttore
001U1901ML
Cod. EAN
8050456074942

Informazioni di prodotto

KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 3,5 m - Peso max. anta 400 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT