Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIB699006U
Cod. Produttore
VDIB699006U
Cod. EAN
3606480492181

Informazioni di prodotto

Kit FO High Performance

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo kit di strumenti è un kit di terminazione ad alte prestazioni per connettori Unicam. Riduce il tempo necessario per terminare un singolo connettore e per fornire un feedback operativo e una guida durante l'intero processo di terminazione. Riducendo il numero di fasi di terminazione, il processo di installazione può essere completato un 25% più velocemente, con una guida passo dopo passo e la correzione degli errori. Uno schermo LCD integrato, dotato di un pannello video LCD da 7 pollici aggiuntivo. Visualizza video animati che descrivono in dettaglio il processo di terminazione, la preparazione delle fibre, il taglio o la manutenzione. Il caricamento del connettore è semplificato per i gestori dei connettori, l'invio con ciascun connettore e la transizione tra i connettori SC/ST e LC si ottengono spostando l'adattatore VFL a sinistra o a destra. Lo strumento di installazione può essere alimentato con due batterie AA o tramite porta mini USB ubicata sul coperchio (cavo incluso). Segnala quando è necessaria la manutenzione, come viene eseguita e quando lo strumento non rientra nell'intervallo delle temperature di esercizio.

numero totale di utensili

10

numero di tagliacavi

1

imballaggio

valigia

numero di utensili per confezionamento fibra ottica

1

numero di attrezzi per test

1

numero di lime

1

numero di apparecchi di misura

1

set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari

set per elettromontatore

numero di pinze

1

Serie

Actassi

Produttore

Kit Fibra ottica prelappato High Perfomance