Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYCUNVDA
Cod. Produttore
NSYCUNVDA
Cod. EAN
3606480174117

Informazioni di prodotto

Kit di affiancamento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di accoppiamento da utilizzare quando si collegano due rack Actassi VDA/VDS uno accanto all'altro. Il kit è costituito da 4 flange e dai fissaggi necessari per il montaggio.

esecuzione

kit di connessione, lato

profondità

1.5 mm

larghezza

80 mm

altezza

52.5 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi

Produttore

Kit di affiancamento