Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYRUFVDA
Cod. Produttore
NSYRUFVDA
Cod. EAN
3606480174216

Informazioni di prodotto

Kit di 4 rotelle

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lotto di 4 ruote girevoli, 2 delle quali sono dotate di un sistema di bloccaggio. Fissaggio diretto sotto il telaio inferiore del rack mediante viti M12.

esecuzione

rullo trasportatore

profondità

150 mm

colore

naturale

altezza

105 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi

portata

1000

Produttore

Kit di 4 rotelle