Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M8218
Cod. Produttore
VW3M8218
Cod. EAN
3606485267234

Informazioni di prodotto

KIT CONNETTORI M40, DA 6 A 10MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
È un connettore per la creazione di set di cavi di alimentazione e controllo. È un connettore industriale M40. Questo connettore si adatta con sezione del cavo di 6 quadrati o 10 quadrati. Pesa 0.850 kg. È un accessorio di collegamento ai servoazionamenti Lexium 32. È compatibile con i servomotori BMH1901P, BMH1902P, BMH1903P e BMH1904P. Viene venduto in confezioni da 5 unità. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

Serie

Lexium_32___Motors

Produttore

KIT CONNETTORI M40, DA 6 A 10MM