Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A95816
Cod. Produttore
VW3A95816
Cod. EAN
3606480967207

Informazioni di prodotto

Kit conformità UL tipo 1 - fissaggio nella parte inferiore del variatore- ATV320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit di conformità UL fa parte della gamma Altivar Machine ATV320, che propone unità progettate per i produttori di macchinari e apparecchiature (OEM). Il kit opzionale consente al variatore di velocità Altivar di soddisfare i requisiti della norma UL tipo 1. Ha un telaio di dimensione 4C (150 mm/6,1 pollici di larghezza x 174,5 mm/6,87 pollici di altezza e 82 mm/3,23 pollici di profondità). Grazie a questo kit, i cavi possono essere collegati direttamente al variatore tramite tubi o pressacavi. La schermatura è collegata all'interno del kit. Pesa 0,550 kg (1,213 lb). Il kit può essere utilizzato per garantire la conformità UL di tipo 1 anche quando il variatore è montato direttamente su una parete esterna all'armadio. È compatibile con le unità ATV320U55M3C, ATV320U75M3C, ATV320U55N4C e ATV320U55N4C. Il kit è fornito in una singola confezione, che include gli accessori di fissaggio. Il kit è fissato sulla parte inferiore del variatore. La serie Altivar Machine ATV320 si concentra sulla facilità di integrazione per requisiti di macchina semplici e avanzati con collaudate funzioni di controllo del motore e connettività. I variatori ATV320 sono progettati specificatamente per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, il settore tessile, il sollevamento, gli attuatori meccanici e la lavorazione dei materiali.

Serie

Altivar_Machine_ATV320

Produttore

Kit conformità UL tipo 1 - fissaggio nella parte inferiore del variatore- ATV320