Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Telecomandi Radio /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXARSK12D18W
Cod. Produttore
XARSK12D18W
Cod. EAN
3606480662430

Informazioni di prodotto

Kit XARS12D18W + caricabatteria + tracolla + cavo USB/RJ45 + software config.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit di avvio fa parte della gamma di sistemi di comando remoto wireless Harmony eXLhoist. Comprende il sistema di radiocomando (ZART12D + ZARB18W), gli accessori (ZARC01 + ZARC02), il cavo USB/RJ45 (TCSMCNAM3M002P) e il software di configurazione. Il suo design innovativo e la posizione del pulsante sul dispositivo remoto consentono un funzionamento intuitivo e semplice con una sola mano. Peso: 2,8 kg. È progettato per applicazioni di movimentazione e sollevamento dei materiali. La base e il radiocomando wireless sono certificati UL/CSA, CE, EAC.

numero di canali

50

trasmissione segnale

radio/infrarossi

tipo di montaggio

canale da incasso per apparecchi

con telecomando

esecuzione della superficie

non pertinente

portata

100 m

Serie

Harmony_eXLhoist

Produttore

Kit XARS12D18W + caricabatteria + tracolla + cavo USB/RJ45 + software config.