Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08585
Cod. Produttore
08585
Cod. EAN
3303430085850

Informazioni di prodotto

Kit cerniere piastre frontali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il KIT 2 CERNIERE PIASTRA FRONTALE è un prodotto essenziale per l'installazione e la manutenzione di apparecchiature elettriche. Realizzate in metallo di alta qualità, queste cerniere offrono robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. La loro progettazione è pensata per facilitare il montaggio e l'installazione, rendendole ideali per una vasta gamma di applicazioni. Con un design funzionale, queste cerniere si integrano perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando una chiusura sicura e stabile. La finitura elegante non solo migliora l'estetica del prodotto, ma contribuisce anche alla protezione dalle intemperie e dall'usura. Adatte per professionisti e hobbisti, queste cerniere rappresentano una scelta intelligente per chi cerca qualità e affidabilità nei materiali elettrici.

esecuzione

giunto articolato

profondità

16 mm

larghezza

39 mm

colore

naturale

altezza

23 mm

materiale

metallo

Serie

Prisma

Produttore

Kit cerniere piastre frontali Schneider