Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U7090
Cod. Produttore
001U7090
Cod. EAN
8050456021816

Informazioni di prodotto

KIT PISTONE ATI 3M 230V IRR
Lunghezza max. anta 3 m - Peso max. anta 400 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

KIT BATTENTE A3000 230V 3M ANTA