Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MV-025
Cod. Produttore
8K01MV-025
Cod. EAN
8050456088024

Informazioni di prodotto

VER10K05 KIT VER PLUS CONNECT 1000N

Documentazione tecnica

Superficie max. porta 18 m² - Forza di trazione: 1000 N

tensione nominale

24 V

Produttore

Kit Automazione Came Ver Plus Connect 24v VER10DMS 1000N