Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MB-023
Cod. Produttore
8K01MB-023
Cod. EAN
8050456090850

Informazioni di prodotto

KIT ARTICOLATO FTX20DGC 2M 24V C150 V

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 2 m - Peso max. anta 200 kg.

Produttore

KIT ARTICOLATO FTX20DGC 2M 24V C150