Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U1274
Cod. Produttore
001U1274
Cod. EAN
8050456018403

Informazioni di prodotto

KIT ARTICOLATO FERNI 4M 230V ENC IRR

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 4 m - Peso max. anta 400 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

KIT ARTICOLATO FERNI 4M 230V ENC IR