Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U1855
Cod. Produttore
001U1855
Cod. EAN
8050456060389

Informazioni di prodotto

KIT ARTICOLATO FAST70 2,3M 24V ENC

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 2,3 m - Peso max. anta 200 kg

tensione del motore

24 V

Produttore

KIT ARTICOLATO FAST70 2,3M 24V ENC