Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYRUFOPB
Cod. Produttore
NSYRUFOPB
Cod. EAN
3606480170423

Informazioni di prodotto

Kit 4 ruote per cassetta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 4 ruote per involucri OPB forniti con il fissaggio necessario per l'installazione. Richiede la foratura dell'armadio al punto di uscita per l'installazione diretta o l'installazione possibile sullo zoccolo. Lotto di 4 pezzi.

esecuzione

rullo trasportatore

profondità

100 mm

larghezza

250 mm

colore

nero

numero RAL

9005

altezza

80 mm

Serie

Actassi_OPB

portata

1000

Produttore

Kit 4 ruote per cassetta