Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV480805
Cod. Produttore
LV480805
Cod. EAN
3606481165671

Informazioni di prodotto

ISFT250 3P mont. aggancio 60mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ISFT250 3P mont. aggancio 60mm

esecuzione come interruttore principale

adatto per fissaggio frontale

corrente nominale permanente Iu

250 A

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

adatto per fusibili

HPC1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

800 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP3X

adatto per installazione con sbarra collettrice

con monitoraggio fusibili

Serie

FuPact

Produttore

ISFT250 3P mont. aggancio 60mm