Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV480801
Cod. Produttore
LV480801
Cod. EAN
3606481165633

Informazioni di prodotto

ISFT160 3P attacco capicorda

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ISFT160 3P attacco capicorda

grado di protezione (IP), lato frontale

IP3X

numero di poli

3

adatto per fusibili

HPC00

con monitoraggio fusibili

adatto per fissaggio frontale

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

esecuzione come interruttore principale

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

Serie

FuPact

Produttore

ISFT160 3P attacco capicorda