Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
L197323W85
Cod. Produttore
97323W85
Cod. EAN
8056534853461

Informazioni di prodotto

IRIS67 2 1L 20W D.80 S/AL.G.GOFFR
IRIS67 2 1L 20W D.80 S/AL.G.GOFFRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.

Produttore

IRIS67 2 1L 20W D.80 S/AL.G.GOFFR