Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N261.712.0
Cod. Produttore
3.N261.712.0
Cod. EAN
8025550518722

Informazioni di prodotto

iPLAN SOSP.296X1196 MICRP.UP/DOW.196 LED NE
La plafoniera IPLAN Sospensione è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per adattarsi a una varietà di ambienti. Con dimensioni di 296x1196 mm, offre una distribuzione uniforme della luce, ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni ottimali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti. Inoltre, il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, aggiungendo un tocco moderno. Questa plafoniera è progettata per funzionare con una tensione di alimentazione standard, assicurando compatibilità con la maggior parte delle reti elettriche. Con un grado di protezione adeguato, è adatta per l'uso in ambienti interni, offrendo sicurezza e affidabilità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

42

Flusso Nominale

7100

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1200x300x26

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

iplan - neutral white - UGR<19 L<3.000 cd/m2 per a=65°