Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Materiale di fabbricazione
Alluminio
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
42
Flusso Nominale
7100
Temperatura Colore
4000
CRI
80
Tipo Ottica
GL Up Down - Low contrast Up Down light
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
N/S
Disponibile
SI
Emergenza
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class I
dimensioni
1200x300x26
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te