Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM7SPS1A
Cod. Produttore
TM7SPS1A
Cod. EAN
3595864093239

Informazioni di prodotto

Alimentazione TM7 - 24 V - 15 W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alimentazione TM7 - 24 V - 15 W

tensione di alimentazione per DC

24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

Serie

Modicon_TM7_IP67_modular_I_O_system

Produttore

Alimentatore 24V 15W IP67 TM7