Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04850
Cod. Produttore
B04850
Cod. EAN
8015892048506

Informazioni di prodotto

IP56 06 CA VM CAS.PAR. 300X220X180

Documentazione tecnica

IP56 06 CA VM Cassetta di derivazione coperchio alto viti metalliche GRIGIO

lunghezza

300 mm

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

inserimento dal retro

larghezza

220 mm

senza alogeni

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

piombabile

profondità

180 mm

materiale

plastica

coperchio

non trasparente

grado di protezione (IP)

IP56

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

IP56 06 CA VM Cassetta di derivazione coperchio alto viti metalliche GRIGIO

€ 42,93 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.
5 pz.
Q.tà consigliata info