Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
100 mm
temperatura di impiego
-25 °C 60 °C
temperatura d’esercizio
inserimento dal retro
larghezza
senza alogeni
tensione di isolamento nominale Ui
750 V
profondità
50 mm
materiale
plastica
coperchio
non trasparente
grado di protezione (IP)
IP56
tipo di montaggio
montaggio a parete/soffitto
forma
quadrato
fissaggio del coperchio
avvitato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te