Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB07911
Cod. Produttore
B07911
Cod. EAN
8015892622119

Informazioni di prodotto

IP55 01 VM GWT960 CAS.PAR. 100X100X50
IP55 01 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO

fissaggio del coperchio

avvitato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

forma

quadrato

profondità

50 mm

lunghezza

100 mm

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

senza alogeni

temperatura di impiego

-25 °C

numero di ingressi

6

inserimento dal retro

larghezza

100 mm

Produttore

IP55 01 VM GWT960 CAS.PAR. 100X10