Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSK601
Cod. Produttore
SK601
Cod. EAN
3250615616012

Informazioni di prodotto

INVERT. RIT. A ZERO 2NA + 2NC 3M

Documentazione tecnica

Invertitore Bipolare Con Ritorno A Zero 20 A 400 V Ac 2 Na-Nc 3 M. Din

grado di protezione (IP)

IP20

funzione di commutazione

invertitore

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

3

numero di contatti di chiusura

2

tensione di dimensionamento

400 V

tensione nominale min.

400 V

numero di contatti di apertura

2

numero di poli

2

numero di invertitori

2

profondità di incasso

64 mm

resistenza a corto circuito (Icw)

8 kA

corrente di dimensionamento

20 A

numero di contatti invertitori

2

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

INVERT. RIT. A ZERO 2NA + 2NC 3M