Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19390
Cod. Produttore
19390
Cod. EAN
8002219745699

Informazioni di prodotto

INV EXT AT/LG AR 15W 55V LTO
La lampada INV EXT AT/LG AR 15W 55V LTO è una soluzione di illuminazione progettata per offrire efficienza e durata. Con una potenza di 15 watt e una tensione di 55 volt, questa lampada è ideale per applicazioni esterne, garantendo un'illuminazione ottimale in ambienti esterni. Il suo design robusto e resistente la rende adatta a diverse condizioni atmosferiche, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e durata. La sua versatilità la rende adatta a molteplici utilizzi, rendendola un elemento essenziale per l'illuminazione di spazi esterni.

corpo luminoso

LED

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

207 V

classe di protezione

II

Produttore

INV EXT AT/LG AR 15W 55V LTO