Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S65440
Cod. Produttore
A9S65440
Cod. EAN
3606480531071

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore iSW 4P 40A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 4P, con corrente nominale di 40 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

240 V

tensione nominale min.

415 V

numero di poli

4

colore della calotta

bianco

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di contatti di chiusura

4

tipo di tensione

AC

potere di interruzione nominale

5 kA

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

resistenza a corto circuito (Icw)

1.26 kA

profondità di incasso

75.5 mm

funzione di commutazione

interruttore

Serie

Acti9_iSW___SW

Produttore

Interruttore sezionatore iSW 4P 40A

€ 78,37 x 1 pz.
(pz.)