Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S65291
Cod. Produttore
A9S65291
Cod. EAN
3606480531132

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore iSW 2P 100A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 100 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

corrente di dimensionamento

100 A

tensione di dimensionamento

415 V

numero di poli

2

colore della calotta

grigio

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di contatti di chiusura

2

tipo di tensione

AC

potere di interruzione nominale

5 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

profondità di incasso

75.5 mm

funzione di commutazione

interruttore

Serie

Acti9_iSW___SW

Produttore

Interruttore sezionatore iSW 2P 100A

€ 63,94 x 1 pz.
(pz.)