Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
funzione di commutazione
interruttore
tipo di tensione
AC
larghezza in unità di suddivisione
2
numero di contatti di chiusura
4
tensione di dimensionamento
400 V
tensione nominale min.
230 V
numero di poli
profondità di incasso
68 mm
potere di interruzione nominale
0.34 kA
resistenza a corto circuito (Icw)
0.24 kA
corrente di dimensionamento
16 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te