Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
P2NS E3ZZ1SMK-F
Cod. Produttore
NS E3ZZ1SMK-F41
Cod. EAN
8018851425776

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di reset I3, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

forza di chiusura

2100 N

con indicatore di stato

adatto per funzioni di sicurezza

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC