Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
P2FR 693-D1K21
Cod. Produttore
FR 693-D1K21
Cod. EAN
8018851134999

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

adatto per funzioni di sicurezza

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA