Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
P2FZ 602-W3M2
Cod. Produttore
FZ 602-W3M2
Cod. EAN
8018851160080

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione con reset a leva con rotella

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione con reset a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FZ), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

apertura forzata

funzione di commutazione

organo di comando lento

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

verniciato

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET