Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHNB251H
Cod. Produttore
HNB251H
Cod. EAN
3250613347826

Informazioni di prodotto

INTERR AUTOM X250 4P 40KA 250A SGANC TM

Documentazione tecnica

Interr Autom X250 4P 40Ka 250A Sganc Tm

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A 2750 A

azionamento a motore opzionale

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 A 250 A

tensione nominale

220 V 415 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

40 kA

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

4

apparecchio completo con unità di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

250 A

Produttore

INTERR AUTOM X250 4P 40KA 250A SGAN