Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHHB251L
Cod. Produttore
HHB251L
Cod. EAN
3250613136703

Informazioni di prodotto

INTERR AUTOM X250 4P 25KA 250A FIX TM
Interruttore Automatico X250 4poli 25kA 250 A FIX TM

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP)

IP40

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tensione nominale

220 V

apparecchio completo con unità di sicurezza

montaggio su guida a DIN opzionale

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2750 A

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

corrente nominale permanente Iu

250 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 A

Produttore

INTERR AUTOM X250 4P 25KA 250A SGAN